Accessoires pour clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Accessoires pour clés dynamométriques
3Z247448
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
Gedore 7218-34 Embout annulaire 34mm Hex Drive 14 x 18mm Acier au chrome-vanadium 81.3mm Longueur
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
3Z247448
Largeur de clé (mm)
Modèle
Embout à anneau
Longueur (mm)
81.3
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
14x18 mm
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur de clé (mm)
34
Modèle
Embout à anneau
Longueur (mm)
81.3
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
14x18 mm
Coudé
Non
Largeur de clé, petit format (mm)
34
Clé unilatérale
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Hauteur de tête, petit format (mm)
21.5
Hauteur de tête, grand format (mm)
19
Clé de blocage de starter
Non
Largeur de tête, petit format (mm)
50.5
Version à cliquet
Non
Finition ouverte
Non
Marque
Gedore
Model
7218-34
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Forgé, Acier au chrome-vanadium, chromé mat, Avec goupille d'éjection pour déverrouillage, Chromé mat, Avec goupille de verrouillage
Numéros d'articles
Numéro d'article
3Z247448
EAN
4002805728345
UBB
500642810203
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
7679130