text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 7218-15 Embout annulaire 15mm Hex Drive 14 x 18mm Acier au chrome-vanadium 62mm Longueur

Numéro d'article 3U801830
Largeur de clé (mm)
Modèle Embout à anneau
Longueur (mm) 62
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 14x18 mm

Spécifications

Largeur de clé (mm) 15
Modèle Embout à anneau
Longueur (mm) 62
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 14x18 mm
Coudé Non
Largeur de clé, petit format (mm) 15
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 21.5
Hauteur de tête, grand format (mm) 12
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 30
Largeur de tête, grand format (mm) 24.2
Version à cliquet Non
Finition ouverte Non
Marque Gedore
Model 7218-15

La description

Forgé, Acier au chrome-vanadium, chromé mat, Avec goupille d'éjection pour déverrouillage, Chromé mat, Avec goupille de verrouillage

Numéros d'articles

Numéro d'article 3U801830
EAN 4002805728154
UBB 500642808249
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7693470
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.