Nedtrain Oud
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
Outils de mesure, de traçage et d'inspection
Instruments de mesure
Règlets en acier avec échelle de mesure
1P117578
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
Gedore 717-30 Règle Acier 1/32 1/16 1/2 Graduation 18 x 300mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1P117578
Largeur
18
Flexible
Oui
Épaisseur (mm)
0.5
Poids
10
Longueur (mm)
300
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
18
Flexible
Oui
Épaisseur (mm)
0.5
Poids
10
Longueur (mm)
300
Matériau
Acier
Graduation métrique
Oui
Graduation impériale
Oui
Marque
Gedore
Code Douanier
90178010
Model
717-30
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Bord supérieur 1/64 , 1/32 et 1/16 de pouce, bord inférieur 1/2 mm et 1/1 mm, Graduation gravée pour une lecture lisible, Lecture de gauche à droite, Version flexible, Acier inoxydable à ressort, Finition satinée non-éblouissante, Dimensions : 300 x 18 x 0,5 mm, Dimensions : 300 x 18 x 0,5 mm
Numéros d'articles
Numéro d'article
1P117578
EAN
4010886873687
UBB
500642891898
UNSPSC
27111801
N° Article du fabricant
1965603