Tournevis à embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Tournevis à embouts
6F167894
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
Gedore 670 K Tournevis à embout court 1/4 » magnétique 80mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
6F167894
Flexible
Non
Longueur totale (mm)
80
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Magnétique
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Flexible
Non
Longueur totale (mm)
80
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Magnétique
Oui
Poignée en T
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Model
670 K
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Avec support magnétique puissant, acier au vanadium GEDORE, Avec carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 6,3 (1/4") ou C 10 (3/8"), Avec support magnétique puissant, Acier au vanadium, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
6F167894
EAN
4010886870389
UBB
500642579477
UNSPSC
27112814
N° Article du fabricant
1953796