text.skipToContent text.skipToNavigation

Outil de levage magnétique 640-500 long. totale 460 mm tête magn. D. 12 mm capac


Nickelé brillant, Nickelé brillant, Pour saisir et maintenir de petites pièces magnétiques, Manipulation aisée grâce à l'arbre flexible, Pour saisir des composants dans des trous borgnes

Numéro d'article G2850.000.500
Modèle Autre
Diamètre de l'alésage 10
Longueur (mm) 460
Longueur totale (mm) 460 - 460
Capacité de charge max. pour matériau plat (kg) 0.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Diamètre de l'alésage 10
Longueur (mm) 460
Longueur totale (mm) 460 - 460
Capacité de charge max. pour matériau plat (kg) 0.5
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 90
Code Douanier 82055980
Type Magnetic Lifter

La description

Nickelé brillant, Nickelé brillant, Pour saisir et maintenir de petites pièces magnétiques, Manipulation aisée grâce à l'arbre flexible, Pour saisir des composants dans des trous borgnes

Numéros d'articles

Numéro d'article G2850.000.500
EAN 4010886653104
UBB 203331000208
UNSPSC 27112109
N° Article du fabricant 6531010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.