Cisailles de ferblantier
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
Couteaux et ciseaux
Ciseaux pour métal
Cisailles de ferblantier
6Q968308
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
Gedore 424126 Ideal Pattern Snip pour feuille de 1.2mm coupe à gauche 260mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
6Q968308
Longueur
260
Épaisseur max. de plaque (mm)
1.2
Finition droite
Oui
Model
424126
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur
260
Épaisseur max. de plaque (mm)
1.2
Finition droite
Oui
Model
424126
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Avec levier, Ouverture automatique avec ressort intégré, avec serrure, Bords coupants polis, Epaisseur de tôle max. 1,2 mm pour une résistance de 600 N/mm2, Poignées antidérapantes à 2 composants, Poignées antidérapantes à 2 composants
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Q968308
EAN
4017981424165
UBB
500642399033
UNSPSC
44121618
N° Article du fabricant
4515680