text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 42 DKEL 5 EL Clé hexagonale à double embout sphérique 5mm Acier au chrome-vanadium Zingué 165mm

Numéro d'article 3W011002
Longueur totale (mm)
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 5
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 165

Spécifications

Longueur totale (mm) 165
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 5
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 165
Avec tête sphérique Non
Capuchon rotatif Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier 82054000
Model 42 DKEL 5

La description

Facile à utiliser là où les clés allen hexagonales normales échoueraient grâce à une meilleure accessibilité et un profil bas, Progression rapide du travail car les deux extrémités sphériques permettent de contourner les protubérances, Réduit le risque de blessure aux doigts lors du travail sur des surfaces plates, GEDORE acier au vanadium 59CrV4, zingué, Acier au vanadium 59CrV4, zingué

Numéros d'articles

Numéro d'article 3W011002
EAN 4010886936856
UBB 500642595622
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 2797127
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.