Clés mâle six pans
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
Tournevis , embout & clé mâle
Clés mâle six pans
Clés mâle six pans
3Q008521
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
Gedore 42 DKEL 2 EL Clé hexagonale à double embout sphérique 2mm Acier au chrome-vanadium Zingué 102mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
3Q008521
Longueur totale (mm)
Isolé
Non
Largeur de clé (mm)
2
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
102
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
102
Isolé
Non
Largeur de clé (mm)
2
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
102
Avec tête sphérique
Non
Capuchon rotatif
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
42 DKEL 2
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Facile à utiliser là où les clés allen hexagonales normales échoueraient grâce à une meilleure accessibilité et un profil bas, Progression rapide du travail car les deux extrémités sphériques permettent de contourner les protubérances, Réduit le risque de blessure aux doigts lors du travail sur des surfaces plates, GEDORE acier au vanadium 59CrV4, zingué, Acier au vanadium 59CrV4, zingué
Numéros d'articles
Numéro d'article
3Q008521
EAN
4010886936818
UBB
500642594898
UNSPSC
27111710
N° Article du fabricant
2797089