Pinces
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
Outils de plomberie
Outils de blocage
Pinces
1K501973
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
Gedore 317512 Clé d'installation 19 x 19mm Vis M12 250mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1K501973
Largeur de clé (mm)
19 - 19
Marque
Gedore
Model
317512
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur de clé (mm)
19 - 19
Marque
Gedore
Model
317512
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Avec insert de vis à tête mobile pour fixation de robinetterie M10 ou M12, Avec cliquet à anneau réversible taille 17 mm pour serrer ou desserrer les raccords de robinetterie même dans les endroits difficiles d'accès, Clé à fourche taille 19 mm pour serrer ou desserrer les vannes d'angle, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé mat, Acier au vanadium 31CrV3, chromé mat
Numéros d'articles
Numéro d'article
1K501973
EAN
4017981317511
UBB
500642746035
UNSPSC
27111506
N° Article du fabricant
4609580