text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TXB T40 Tournevis Torx TX40 Lame 130mm Poignée à 3 composants 240mm

Numéro d'article 0N033270
Isolé Oui
Poids 143
Longueur totale (mm) 240
Taille (TX) 40
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Oui
Poids 143
Longueur totale (mm) 240
Taille (TX) 40
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 130
Avec alésage Non
Finition de la poignée Autre
Capuchon rotatif Non
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 2163 TXB T40

La description

Poignée ergonomique pour un travail précis et sans fatigue, articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus de GEDORE, lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0N033270
EAN 4010886803172
UBB 500642620610
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 6678620
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.