Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
1Q891199
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
Gedore 2163 TXB T10-300 Tournevis Torx T10 300mm Lame 3-Component Grip 385mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1Q891199
Isolé
Oui
Poids
180
Longueur totale (mm)
385
Taille (TX)
40
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
180
Longueur totale (mm)
385
Taille (TX)
40
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
300
Avec alésage
Non
Finition de la poignée
Autre
Capuchon rotatif
Non
Avec protection anti-roulis
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
2163 TXB T10-300
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Poignée ergonomique pour un travail précis et sans fatigue, articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus de GEDORE, lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus.
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Q891199
EAN
4010886938157
UBB
500642592082
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
2824159