text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX T7 Tournevis Torx TX7 Lame 60mm Poignée à 3 composants 145mm

Numéro d'article 1N812781
Isolé Oui
Poids 37
Longueur totale (mm) 145
Taille (TX) 7
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Oui
Poids 37
Longueur totale (mm) 145
Taille (TX) 7
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 60
Avec alésage Non
Finition de la poignée Autre
Capuchon rotatif Non
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 2163 TX T7

La description

Poignée ergonomique pour un travail précis et sans fatigue, articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus de GEDORE, lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1N812781
EAN 4010886803387
UBB 500642614027
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 6685590
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.