Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
0Y291877
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
Gedore 2163 TX T27 Tournevis Torx TX27 Lame 115mm Poignée à 3 composants 215mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0Y291877
Isolé
Oui
Poids
83
Longueur totale (mm)
215
Taille (TX)
27
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
83
Longueur totale (mm)
215
Taille (TX)
27
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
115
Avec alésage
Non
Finition de la poignée
Autre
Capuchon rotatif
Non
Lame continue
Non
Avec protection anti-roulis
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
2163 TX T27
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Poignée ergonomique pour un travail précis et sans fatigue, articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus de GEDORE, lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus.
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Y291877
EAN
4010886803455
UBB
500642615438
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
6686210