Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
1V874284
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
Gedore 2163 TX 9IP Tournevis Torx Plus IP9 Lame 60mm Poignée à 3 composants 145mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1V874284
Isolé
Oui
Poids
55
Longueur totale (mm)
145
Taille (TX)
9
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
55
Longueur totale (mm)
145
Taille (TX)
9
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
60
Avec alésage
Oui
Finition de la poignée
Autre
Capuchon rotatif
Non
Avec protection anti-roulis
Oui
Certifié VDE
Oui
Marque
Gedore
Model
2163 TX 9IP
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, lame en acier trempé GEDORE au molybdène-vanadium-Plus, TORX PLUS® = marque déposée d'Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® est une marque déposée de Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = marque déposée d'Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Numéros d'articles
Numéro d'article
1V874284
EAN
4010886938287
UBB
500642573272
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
2824329