Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
0L202363
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
Gedore 2163 TX 30IP Tournevis Torx Plus IP30 Lame 115mm Poignée à 3 composants 225mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0L202363
Isolé
Oui
Poids
100
Longueur totale (mm)
225
Taille (TX)
30
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
100
Longueur totale (mm)
225
Taille (TX)
30
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
115
Avec alésage
Oui
Finition de la poignée
Autre
Capuchon rotatif
Non
Avec protection anti-roulis
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
2163 TX 30IP
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, lame en acier trempé GEDORE au molybdène-vanadium-Plus, TORX PLUS® = marque déposée d'Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® est une marque déposée de Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = marque déposée d'Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Numéros d'articles
Numéro d'article
0L202363
EAN
4010886938348
UBB
500642574429
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
2824396