text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX 15IP Tournevis Torx Plus IP15 Lame 80mm Poignée à 3 composants 165mm

Numéro d'article 3U681017
Isolé Oui
Poids 55
Longueur totale (mm) 165
Taille (TX) 15
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Oui
Poids 55
Longueur totale (mm) 165
Taille (TX) 15
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 80
Avec alésage Oui
Finition de la poignée Autre
Capuchon rotatif Non
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 2163 TX 15IP

La description

Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, lame en acier trempé GEDORE au molybdène-vanadium-Plus, TORX PLUS® = marque déposée d'Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® est une marque déposée de Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = marque déposée d'Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Numéros d'articles

Numéro d'article 3U681017
EAN 4010886938300
UBB 500642573686
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 2824345
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.