Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
1N161042
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
Gedore 2163 TX 10IP Tournevis Torx Plus IP10 Lame 80mm Poignée à 3 composants 165mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1N161042
Isolé
Oui
Poids
55
Longueur totale (mm)
165
Taille (TX)
10
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
55
Longueur totale (mm)
165
Taille (TX)
10
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
80
Avec alésage
Oui
Finition de la poignée
Autre
Capuchon rotatif
Non
Avec protection anti-roulis
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
2163 TX 10IP
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, lame en acier trempé GEDORE au molybdène-vanadium-Plus, TORX PLUS® = marque déposée d'Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® est une marque déposée de Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = marque déposée d'Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Numéros d'articles
Numéro d'article
1N161042
EAN
4010886938294
UBB
500642573439
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
2824337