text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 KTX T10 Tournevis Torx T10 80mm lame 3-composants poignée 165mm

Numéro d'article 1R951262
Isolé Oui
Poids 55
Longueur totale (mm) 165
Taille (TX) 10
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Oui
Poids 55
Longueur totale (mm) 165
Taille (TX) 10
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 80
Avec alésage Non
Finition de la poignée Autre
Capuchon rotatif Non
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code des marchandises 82054000
Model 2163 KTX T10

La description

Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, type d'entraînement indiqué à l'extrémité de la poignée, angle de travail d'environ 25° dans chaque direction, lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus de GEDORE, lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1R951262
EAN 4010886938188
UBB 500642620875
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 2824213
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.