text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2161 Pozidriv Tournevis court PZ1 Lame 25mm Poignée 3-composants 80mm

Numéro d'article 1E536345
Longueur de lame (mm)
Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Oui
Taille 1
Poids 32

Spécifications

Longueur de lame (mm) 25
Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Oui
Taille 1
Poids 32
Longueur totale (mm) 81
Antimagnétique Oui
Isolé 1 000 V Non
Dispositif de serrage Non
Finition avec peu d'étincelles Oui
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Non
Avec capuchon frappant Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 2161

La description

Pour les espaces confinés, Poignées à 3 composants Power-Grip3 avec trou de suspension, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus de GEDORE, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus

Numéros d'articles

Numéro d'article 1E536345
EAN 4010886816271
UBB 500642609829
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 1550608
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.