Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
0Q522502
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
Gedore 2160SK Tournevis Phillips avec capuchon de frappe PH1 Lame de 80mm Poignée à 3 composants 190mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0Q522502
Longueur de lame (mm)
Système à vis
Phillips
Isolé
Oui
Taille
1
Poids
86
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur de lame (mm)
80
Système à vis
Phillips
Isolé
Oui
Taille
1
Poids
86
Longueur totale (mm)
185
Antimagnétique
Oui
Isolé 1 000 V
Non
Dispositif de serrage
Non
Finition de précision
Non
Finition avec peu d'étincelles
Oui
Finition de la poignée
Autre
Capuchon rotatif
Oui
Lame continue
Non
Avec protection anti-roulis
Oui
Avec capuchon frappant
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
2160SK
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Poignées à 3 composants Power-Grip3 avec capuchon de frappe, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Lame hexagonale avec mitre hexagonale supplémentaire, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus GEDORE, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Q522502
EAN
4010886857267
UBB
500642608003
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
1845292