Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
4G348115
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
Gedore 2160 Tournevis Phillips PH1 100mm Lame 3-Component Grip 200mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
4G348115
Longueur de lame (mm)
Système à vis
Phillips
Isolé
Oui
Taille
1
Poids
100
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur de lame (mm)
100
Système à vis
Phillips
Isolé
Oui
Taille
1
Poids
100
Longueur totale (mm)
200
Antimagnétique
Oui
Isolé 1 000 V
Non
Dispositif de serrage
Non
Finition de précision
Non
Finition avec peu d'étincelles
Oui
Finition de la poignée
Autre
Capuchon rotatif
Oui
Lame continue
Non
Avec protection anti-roulis
Oui
Avec capuchon frappant
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
2160
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Poignées à 3 composants Power-Grip3 avec trou de suspension, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, Lame de taille 3 et 4 avec mitre hexagonale, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus de GEDORE, * non standardisé
Numéros d'articles
Numéro d'article
4G348115
EAN
4010886938065
UBB
500642605603
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
2824051