Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
9G331830
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
Gedore 2154SK 8-175 Tournevis à fente 1.6 x 8mm Lame 175mm Poignée à 3 composants 295mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
9G331830
Isolé
Oui
Poids
229
Longueur totale (mm)
295
Antimagnétique
Oui
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
229
Longueur totale (mm)
295
Antimagnétique
Oui
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
175
Largeur de lame (mm)
8
Finition avec peu d'étincelles
Oui
Finition de la poignée
Autre
Largeur de clé (entraînement hexagonal) (mm)
13
Capuchon rotatif
Oui
Lame continue
Oui
Avec protection anti-roulis
Oui
Avec capuchon frappant
Oui
Marque
Gedore
Model
2154SK 8-175
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Poignées à 3 composants Power-Grip3 avec capuchon de frappe, Poignée ergonomique pour un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Lame hexagonale avec mitre hexagonale supplémentaire, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus de GEDORE, * Longueur non standardisée
Numéros d'articles
Numéro d'article
9G331830
EAN
4010886938126
UBB
500642604044
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
2824124