text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2154SK 7 Tournevis à fente 1.2 x 7mm Lame 125mm Poignée à 3 composants 230mm

Numéro d'article 7Q000081
Isolé Oui
Poids 229
Longueur totale (mm) 230
Antimagnétique Oui
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Oui
Poids 229
Longueur totale (mm) 230
Antimagnétique Oui
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 125
Largeur de lame (mm) 7
Finition avec peu d'étincelles Oui
Largeur de clé (entraînement hexagonal) (mm) 10
Capuchon rotatif Oui
Lame continue Oui
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Oui
Marque Gedore
Model 2154SK 7

La description

Poignées à 3 composants Power-Grip3 avec capuchon de frappe, Poignée ergonomique pour un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Lame hexagonale avec mitre hexagonale supplémentaire, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus de GEDORE, * Longueur non standardisée

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Q000081
EAN 4010886938119
UBB 500642603624
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 2824116
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.