Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
2S286253
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
Gedore 2154SK 3,5 Tournevis à fente 0.6 x 3.5mm 75mm Lame 3-composants Grip 180mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2S286253
Isolé
Oui
Poids
86
Longueur totale (mm)
180
Antimagnétique
Oui
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
86
Longueur totale (mm)
180
Antimagnétique
Oui
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
75
Dispositif de serrage
Non
Finition de précision
Non
Finition avec peu d'étincelles
Oui
Finition de la poignée
Autre
Largeur de clé (entraînement hexagonal) (mm)
8
Lame incurvée
Non
Capuchon rotatif
Oui
Lame continue
Oui
Avec protection anti-roulis
Oui
Avec capuchon frappant
Oui
Marque
Gedore
Model
2154SK 3,5
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Poignées à 3 composants Power-Grip3 avec capuchon de frappe, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Lame hexagonale avec mitre hexagonale supplémentaire, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus de GEDORE, * Longueur non standardisée.
Numéros d'articles
Numéro d'article
2S286253
EAN
4010886857182
UBB
500642602634
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
1845209