Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
0W634234
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
Gedore 2154SK 14 Tournevis à fente 2.5 x 14mm 250mm Lame Poignée à 3 composants 370mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0W634234
Isolé
Oui
Poids
432
Longueur totale (mm)
370
Antimagnétique
Oui
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
250
Largeur de lame (mm)
14
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
432
Longueur totale (mm)
370
Antimagnétique
Oui
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
250
Largeur de lame (mm)
14
Épaisseur de lame (mm)
2.5
Dispositif de serrage
Non
Finition de précision
Non
Finition avec peu d'étincelles
Oui
Finition de la poignée
Autre
Largeur de clé (entraînement hexagonal) (mm)
16
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Oui
Lame incurvée
Non
Capuchon rotatif
Oui
Lame continue
Oui
Avec protection anti-roulis
Oui
Avec capuchon frappant
Oui
Marque
Gedore
Model
2154SK 14
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0W634234
EAN
4010886857250
UBB
500642604879
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
1845284