text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2154SK 12 Tournevis à fente 2 x 12mm Lame 200mm Poignée à 3 composants 320mm

Numéro d'article 6R247056
Isolé Oui
Poids 315
Longueur totale (mm) 320
Antimagnétique Oui
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 200
Largeur de lame (mm) 12

Spécifications

Isolé Oui
Poids 315
Longueur totale (mm) 320
Antimagnétique Oui
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 200
Largeur de lame (mm) 12
Épaisseur de lame (mm) 2
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Non
Finition avec peu d'étincelles Oui
Finition de la poignée Autre
Largeur de clé (entraînement hexagonal) (mm) 16
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Oui
Lame incurvée Non
Capuchon rotatif Oui
Lame continue Oui
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Oui
Marque Gedore
Model 2154SK 12

Numéros d'articles

Numéro d'article 6R247056
EAN 4010886857243
UBB 500642604465
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 1845276
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.