Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
1Z862399
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
Gedore 2153 8 Tournevis cruciforme à fente 1.2 x 8mm Lame 25mm Poignée à 3 composants 81mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1Z862399
Isolé
Oui
Poids
51
Longueur totale (mm)
81
Antimagnétique
Oui
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
51
Longueur totale (mm)
81
Antimagnétique
Oui
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
25
Largeur de lame (mm)
8
Finition de précision
Non
Finition avec peu d'étincelles
Oui
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
Lame incurvée
Non
Capuchon rotatif
Oui
Lame continue
Non
Avec protection anti-roulis
Oui
Avec capuchon frappant
Non
Marque
Gedore
Model
2153 8
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pour les espaces confinés, Poignées à 3 composants Power-Grip3 avec trou de suspension, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus de GEDORE, Type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Z862399
EAN
4010886815328
UBB
500642602485
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
1531190