Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
5G578295
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
Gedore 2150 6,5-200 Tournevis à fente 1.2 x 6.5mm 200mm Lame 3-composants Grip 310mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
5G578295
Isolé
Oui
Poids
152
Longueur totale (mm)
310
Antimagnétique
Non
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
152
Longueur totale (mm)
310
Antimagnétique
Non
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
200
Largeur de lame (mm)
6.5
Épaisseur de lame (mm)
1.2
Dispositif de serrage
Non
Finition de précision
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Diamètre de lame (mm)
6
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
Lame incurvée
Oui
Capuchon rotatif
Non
Lame continue
Non
Avec protection anti-roulis
Oui
Avec capuchon frappant
Non
Marque
Gedore
Model
2150 6,5-200
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Poignées à 3 composants Power-Grip3 avec trou de suspension, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus de GEDORE, * Longueur non standardisée, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus
Numéros d'articles
Numéro d'article
5G578295
EAN
4010886806753
UBB
500642601644
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
6680870