text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 5,5-125 Tournevis à fente 1 x 5.5mm 125mm Lame Prise à 3 composants 225mm

Numéro d'article 5R066842
Isolé Oui
Poids 55
Longueur totale (mm) 225
Antimagnétique Oui
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 125
Largeur de lame (mm) 5.5

Spécifications

Isolé Oui
Poids 55
Longueur totale (mm) 225
Antimagnétique Oui
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 125
Largeur de lame (mm) 5.5
Finition avec peu d'étincelles Oui
Diamètre de lame (mm) 4
Capuchon rotatif Oui
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Marque Gedore
Code des marchandises 82054000
Model 2150 5,5-125

Numéros d'articles

Numéro d'article 5R066842
EAN 4010886938010
UBB 500642600810
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 2822784
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.