Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
0K730466
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
Gedore 2150 4-300 Tournevis à fente 0.8 x 4mm 300mm Lame Poignée à 3 composants 385mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0K730466
Isolé
Oui
Poids
55
Longueur totale (mm)
385
Antimagnétique
Oui
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
55
Longueur totale (mm)
385
Antimagnétique
Oui
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
300
Largeur de lame (mm)
4
Finition avec peu d'étincelles
Oui
Diamètre de lame (mm)
4
Capuchon rotatif
Oui
Lame continue
Non
Avec protection anti-roulis
Oui
Avec capuchon frappant
Non
Marque
Gedore
Model
2150 4-300
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Poignées à 3 composants Power-Grip3 avec trou de suspension, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus de GEDORE, * Longueur non standardisée, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus
Numéros d'articles
Numéro d'article
0K730466
EAN
4010886937976
UBB
500642590672
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
2822776