Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
2E431858
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
Gedore 2150 4-200 Tournevis à fente 0.8 x 4mm Lame de 200mm Poignée à 3 composants 285mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2E431858
Isolé
Oui
Poids
55
Longueur totale (mm)
285
Antimagnétique
Oui
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
55
Longueur totale (mm)
285
Antimagnétique
Oui
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
200
Largeur de lame (mm)
4
Finition avec peu d'étincelles
Oui
Diamètre de lame (mm)
4
Capuchon rotatif
Oui
Lame continue
Non
Avec protection anti-roulis
Oui
Avec capuchon frappant
Non
Marque
Gedore
Model
2150 4-200
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Poignées à 3 composants Power-Grip3 avec trou de suspension, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus de GEDORE, * Longueur non standardisée, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus
Numéros d'articles
Numéro d'article
2E431858
EAN
4010886937969
UBB
500642600653
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
2822768