Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
7K026069
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
Gedore 2150 3 Tournevis à fente 0.5 x 3mm Lame 80mm Poignée à 3 composants 165mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
7K026069
Isolé
Oui
Poids
30
Longueur totale (mm)
165
Antimagnétique
Non
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
80
Largeur de lame (mm)
3
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
30
Longueur totale (mm)
165
Antimagnétique
Non
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
80
Largeur de lame (mm)
3
Épaisseur de lame (mm)
0.5
Dispositif de serrage
Non
Finition de précision
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Diamètre de lame (mm)
3
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
Lame incurvée
Oui
Capuchon rotatif
Non
Lame continue
Non
Avec protection anti-roulis
Oui
Avec capuchon frappant
Non
Marque
Gedore
Model
2150 3
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7K026069
EAN
4010886806692
UBB
500642597032
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
6679270