text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 3-150 Tournevis à fente 0.5 x 3mm Lame 150mm Poignée à 3 composants 235mm

Numéro d'article 0Z455751
Isolé Oui
Poids 44
Longueur totale (mm) 235
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Oui
Poids 44
Longueur totale (mm) 235
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 150
Largeur de lame (mm) 3
Épaisseur de lame (mm) 0.5
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de la poignée Autre
Diamètre de lame (mm) 3
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Lame incurvée Oui
Capuchon rotatif Non
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Marque Gedore
Code des marchandises 82054000
Model 2150 3-150

La description

Poignées à 3 composants Power-Grip3 avec trou de suspension, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus de GEDORE, * Longueur non standardisée, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Z455751
EAN 4010886806708
UBB 500642599681
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 6680280
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.