text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 3,5-125 Tournevis à fente 0.6 x 3.5mm Lame 125mm Poignée à 3 composants 210mm

Numéro d'article 2B011994
Isolé Oui
Poids 55
Longueur totale (mm) 210
Antimagnétique Oui
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Oui
Poids 55
Longueur totale (mm) 210
Antimagnétique Oui
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 125
Largeur de lame (mm) 3.5
Finition avec peu d'étincelles Oui
Finition de la poignée Autre
Diamètre de lame (mm) 3.5
Capuchon rotatif Oui
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Marque Gedore
Model 2150 3,5-125

La description

Poignées à 3 composants Power-Grip3 avec trou de suspension, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus de GEDORE, * Longueur non standardisée, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus

Numéros d'articles

Numéro d'article 2B011994
EAN 4010886937945
UBB 500642600083
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 2822733
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.