Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
5C813436
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
Gedore 2150 3,5 Tournevis à fente 0.6 x 3.5mm 75mm Lame Poignée à 3 composants 160mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
5C813436
Isolé
Oui
Poids
55
Longueur totale (mm)
160
Antimagnétique
Oui
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
75
Largeur de lame (mm)
3.5
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
55
Longueur totale (mm)
160
Antimagnétique
Oui
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
75
Largeur de lame (mm)
3.5
Finition avec peu d'étincelles
Oui
Diamètre de lame (mm)
3.5
Capuchon rotatif
Oui
Lame continue
Non
Avec protection anti-roulis
Oui
Avec capuchon frappant
Non
Marque
Gedore
Code Douanier
82054000
Model
2150 3,5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5C813436
EAN
4010886937983
UBB
500642597297
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
2822644