Servantes d'atelier
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
Servantes d'atelier
Servantes d'atelier
1K836470
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
Gedore 2005 0511 E Chariot à outils avec 7 tiroirs 1000kg Acier Noir/Bleu 605 x 865 x 1020mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1K836470
Largeur
875
Hauteur
985
Profondeur
606
Nombre de tiroirs
7
Avec frein
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
875
Hauteur
985
Profondeur
606
Nombre de tiroirs
7
Avec frein
Oui
Avec tiroirs
Oui
Marque
Gedore
Model
2005 0511 E
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Dimensions : H 985 x L 775 x P 775 x P 775 x P 775 H 985 x L 775 x P 475 mm, Plate-forme de travail en ABS, avec 3 compartiments pour les petites pièces, Avec poignée pour pousser, tirer et tourner facilement, Parois latérales avec perforation européenne 10 x 38 mm pour fixer des crochets et des outils, Protection contre les talons et les chocs pour votre sécurité, Tôle d'acier, revêtement par poudre résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE, Tiroirs : Blocage individuel, un seul tiroir peut être ouvert à la fois, Verrouillage central avec serrure à cylindre, Tiroirs larges (L 640 x P 400 mm) entièrement extensibles, amovibles, Verrouillage central avec serrure à cylindre, Tiroirs larges (L 640 x P 400 mm) entièrement extensibles, amovibles, Chaque tiroir avec verrouillage de sécurité, commande d'une seule main, Capacité de charge par tiroir 40 kg, tiroir inférieur robuste 60 kg, Tôle d'acier, revêtement par poudre résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE, châssis haute performance GEDORE : Capacité de charge totale 1000 kg statique (750 kg dynamique), 2 roues haute performance sur roulements à billes (roulettes fixes Ø 200 mm), 2 roues lisses sur roulements à billes (roulettes pivotantes Ø 125 mm), toutes deux avec frein total, La construction de l'essieu trapézoïdal GEDORE garantit un fonctionnement, une manœuvrabilité et un maintien de la trajectoire en douceur, même en cas de charges maximales, Accessoires : Séparateurs longitudinaux (LT) et transversaux (QT) en tôle d'acier zinguée (peuvent être commandés individuellement), Options : Peut être équipé de modules d'outils GEDORE (1500 ES/1500 CT ou 2005 CT), Extensible en option avec des coffres à outils GEDORE, des panneaux arrière et des porte-outils, Autres combinaisons de tiroirs sur demande, Couleurs et designs spéciaux disponibles sur demande, Livraison sans outils ni accessoires.
Numéros d'articles
Numéro d'article
1K836470
EAN
4010886939222
UBB
500642901465
UNSPSC
24112401
N° Article du fabricant
2827379