Servantes d'atelier
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
Rangement d'outils
Servantes d'atelier
Servantes d'atelier
0R495038
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
Gedore 2005 0321 Chariot à outils avec 6 tiroirs 1000kg acier noir/bleu 605 x 865 x 1020mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0R495038
Largeur
875
Hauteur
985
Profondeur
606
Nombre de tiroirs
6
Avec frein
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
875
Hauteur
985
Profondeur
606
Nombre de tiroirs
6
Avec frein
Oui
Avec tiroirs
Oui
Marque
Gedore
Model
2005 0321
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Corps : Dimensions : H 812 x L 771 x P 478 mm, Plate-forme de travail en ABS, avec compartiments pour petites pièces, Avec poignée pour pousser, tirer et tourner facilement, Parois latérales avec perforation européenne 10 x 38 mm pour fixer crochets et outils, Protection contre les talons et les chocs pour votre sécurité, Tôle d'acier, revêtement par poudre résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE, Tiroirs : Verrouillage central avec serrure à cylindre, Tiroirs larges (L 640 x P 400 mm) entièrement extensibles, amovibles, Chaque tiroir avec verrouillage de sécurité, commande d'une seule main, Rails de guidage sur roulement à billes, Peut être équipé individuellement de séparations longitudinales et transversales (à commander individuellement), Capacité de charge par tiroir 40 kg, tiroir inférieur robuste 60 kg, Tôle d'acier, revêtement par poudre résistant à la corrosion et aux rayures, GEDORE bleu, Châssis GEDORE High-performance : Capacité de charge totale 1000 kg statique (750 kg dynamique), 2 roues haute performance sur roulements à billes (roulettes fixes Ø 200 mm), 2 roues lisses sur roulements à billes (roulettes pivotantes Ø 125 mm), toutes deux avec frein total, La construction de l'essieu trapézoïdal GEDORE garantit un fonctionnement, une manœuvrabilité et un maintien de la trajectoire en douceur, même en cas de charges maximales, Accessoires : Séparateurs longitudinaux (LT) et transversaux (QT) en tôle d'acier zinguée (peuvent être commandés individuellement), Options : Peut être équipé de modules d'outils GEDORE (1500 ES/1500 CT ou 2005 CT), Extensible en option avec des coffres à outils GEDORE, des panneaux arrière et des porte-outils, Autres combinaisons de tiroirs sur demande, Couleurs et designs spéciaux disponibles sur demande, Livraison sans outils ni accessoires.
Numéros d'articles
Numéro d'article
0R495038
EAN
4010886877708
UBB
500642901044
UNSPSC
24112401
N° Article du fabricant
2003546