text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2004 0701 Chariot à outils avec 8 tiroirs 1000kg Acier Noir/Bleu 605 x 865 x 1020mm

Numéro d'article 1H640185
Largeur 875
Hauteur 985
Profondeur 606
Nombre de tiroirs 8
Avec frein Oui

Spécifications

Largeur 875
Hauteur 985
Profondeur 606
Nombre de tiroirs 8
Avec frein Oui
Avec tiroirs Oui
Marque Gedore
Model 2004 0701

La description

Dimensions : H 985 x L 775 x L : H 985 x L 775 x P 475 mm, Plateau de travail en ABS, avec 3 compartiments pour petites pièces, Compartiment de rangement avec tôle perforée (perforation Euro 10 x 38 mm), deux tiroirs amovibles pour petites pièces et porte côté poignée, Avec poignée pour pousser, tirer et tourner facilement, Face avant avec perforation Euro 10 x 38 mm pour fixer crochets et outils, Protection contre les talons et les chocs pour votre sécurité, Tôle d'acier, revêtement en poudre résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE, Tiroirs : Verrouillage central avec serrure à cylindre, Tiroirs larges (L 480 x P 400 mm) entièrement extensibles, amovibles, Tiroirs larges (L 480 x P 400 mm) entièrement extensibles, amovibles, Chaque tiroir et compartiment de rangement avec verrouillage de sécurité, commande d'une seule main, Rails de guidage sur roulement à billes, Peut être équipé individuellement de séparations longitudinales et transversales (à commander séparément), Capacité de charge par tiroir 40 kg, tiroir inférieur robuste 60 kg (pas pour No. 2004 1000), Tôle d'acier, revêtement par poudre résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE, Châssis haute performance GEDORE : Capacité de charge totale 1000 kg statique (750 kg dynamique), 2 roues GEDORE haute performance à roulement à rouleaux (roulettes fixes Ø 200 mm), 2 roues GEDORE à roulement à billes (roulettes pivotantes Ø 125 mm), toutes deux avec freins totaux, Même sous des charges maximales, la conception de l'essieu GEDORE assure : La construction de l'essieu trapézoïdal GEDORE assure un fonctionnement souple, une maniabilité et un maintien de la trajectoire même en cas de charges maximales, Séparateurs longitudinaux (LT) et transversaux (QT) en tôle d'acier zinguée (peuvent être commandés individuellement), Options : Peut être équipé de modules d'outils GEDORE (1500 ES/1500 CT), Extensible en option avec des coffres à outils GEDORE, des panneaux arrière et des porte-outils, Le panneau arrière R 1504 XL-L peut être ajouté, D'autres combinaisons de tiroirs sur demande, Livraison sans outils et accessoires

Numéros d'articles

Numéro d'article 1H640185
EAN 4010886836460
UBB 500642900624
UNSPSC 24112401
N° Article du fabricant 1640712
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.