text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2004 0511 E Chariot à outils avec 7 tiroirs 1000kg Acier Noir/Bleu 605 x 865 x 1020mm

Numéro d'article 6Y276964
Largeur 875
Hauteur 985
Profondeur 606
Nombre de tiroirs 7
Avec frein Oui

Spécifications

Largeur 875
Hauteur 985
Profondeur 606
Nombre de tiroirs 7
Avec frein Oui
Avec tiroirs Oui
Marque Gedore
Model 2004 0511 E

La description

Dimensions : H 985 x L 775 x L : H 985 x L 775 x P 475 mm, Plate-forme de travail en ABS, avec 3 compartiments pour petites pièces, Compartiment de rangement avec tôle perforée (perforation Euro 10 x 38 mm), deux tiroirs amovibles pour petites pièces et porte côté poignée, Avec poignée pour pousser, tirer et tourner facilement, Face avant avec perforation Euro 10 x 38 mm pour fixer crochets et outils, Protection contre les talons et les chocs pour votre sécurité, Tôle d'acier, revêtement en poudre résistant à la corrosion et aux rayures, GEDORE bleu, Tiroirs : Blocage individuel, un seul tiroir peut être ouvert à la fois, Verrouillage central avec serrure à cylindre, Verrouillage central avec serrure à cylindre, Tiroirs larges (L 480 x P 400 mm) entièrement extensibles, amovibles, Chaque tiroir et compartiment de rangement avec verrouillage de sécurité, commande d'une seule main, Rails de guidage sur roulement à billes, Peut être équipé individuellement de séparations longitudinales et transversales (à commander séparément), Capacité de charge par tiroir 40 kg, tiroir inférieur robuste 60 kg, Châssis GEDORE High-performance : Capacité de charge totale 1000 kg statique (750 kg dynamique), 2 roues haute performance sur roulements à billes (roulettes fixes Ø 200 mm), 2 roues lisses sur roulements à billes (roulettes pivotantes Ø 125 mm), toutes deux avec frein total, La construction de l'essieu trapézoïdal GEDORE garantit un fonctionnement, une manœuvrabilité et un maintien de la trajectoire en douceur, même en cas de charges maximales, Accessoires : Séparateurs longitudinaux (LT) et transversaux (QT) en tôle d'acier zinguée (peuvent être commandés individuellement), Options : Peut être équipé de modules d'outils GEDORE (1500 ES/1500 CT), Extensible en option avec des coffres à outils GEDORE, des panneaux arrière et des porte-outils, Autres combinaisons de tiroirs sur demande, Couleurs et designs spéciaux disponibles sur demande, Livraison sans outils ni accessoires.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Y276964
EAN 4010886939239
UBB 500642900210
UNSPSC 24112401
N° Article du fabricant 2827360
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.