Pinces multiprises
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
Pinces et pincettes
Clé Spéciale
Pinces multiprises
5H278601
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
Gedore 183 10 TC Pince Clé 52mm Largeur de Mâchoire Poignée Trempée Acier Chromé 10 »
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
5H278601
Isolé
Non
Longueur (mm)
250
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé max. (mm)
52
Finition avec peu d'étincelles
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Longueur (mm)
250
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé max. (mm)
52
Finition avec peu d'étincelles
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Code Douanier
82032000
Model
183 10 TC
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Un outil qui fonctionne comme une clé et une pince, DIN ISO 5743, Peut remplacer deux jeux complets de clés à fourche, métriques et en pouces, taille de préhension 0 - 52mm/0 - 2", Assemblage soigneux des assemblages de boulons avec des surfaces délicates (par ex. raccords chromés), Réglable en hauteur et en profondeur, Peut être utilisé comme un étau puissant lors des déplacements. chromées), Outil réglable et universel pour le boulonnage, Parfait pour plier, maintenir, presser et saisir une large gamme de pièces, Positionnement sans jeu et sans risque d'endommager les bords, Mécanisme coulissant et mâchoires parallèles pour un réglage rapide et facile, pratiquement en continu, Verrouillage sûr du réglage lorsque la taille de l'ouverture est sélectionnée, Le mécanisme coulissant peut être activé à partir de presque n'importe quel réglage, Peut être utilisé comme une "clé à cliquet" pour serrer et desserrer rapidement et facilement les vis et écrous hexagonaux, Rapport élevé (>1 : 10) pour une force de pression et de serrage élevée contre les mâchoires, Fabriqué en acier spécial GEDORE trempé et revenu pour les charges les plus élevées, Peut être utilisé comme un étau puissant lors des déplacements, Ajustement ergonomique optimal de la position de la main à la taille de l'ouverture de la mâchoire ou de la clé, Mâchoires de protection disponibles en option
Numéros d'articles
Numéro d'article
5H278601
EAN
4010886951521
UBB
500702673368
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
3066037