text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 146 B 10 Pince spéciale pour pompe à eau Ouverture des mâchoires 50mm Acier Chromé 250mm


Avec réglage rapide, joint de boîte à verrouillage et ouverture dentée, Absolument sûr - pas de dérapage pendant le travail, Avec protection des doigts, GEDORE acier spécial au chrome-vanadium, chromé, poli, GEDORE acier spécial au chrome-vanadium, chromé, poli

Numéro d'article G2572.000.250
Isolé Non
Traitement de surface Chromé
Poids 485
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 250
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Traitement de surface Chromé
Poids 485
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Longueur de mâchoire (mm) 45
Ouverture de mâchoire max. (mm) 50
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de tête (mm) 8
Avec protection contre les chocs Non
Nombre de réglages 5
Hauteur de tête (mm) 55
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 460
Model 146 B 10

La description

Avec réglage rapide, joint de boîte à verrouillage et ouverture dentée, Absolument sûr - pas de dérapage pendant le travail, Avec protection des doigts, GEDORE acier spécial au chrome-vanadium, chromé, poli, GEDORE acier spécial au chrome-vanadium, chromé, poli

Numéros d'articles

Numéro d'article G2572.000.250
EAN 4010886641255
UBB 240102182534
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 6412510
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.