Nedtrain Oud
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
Pinces et pincettes
Pinces multiprises
5C204721
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
Gedore 142 12 C Pince universelle 44mm ouverture des mâchoires acier 309mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
5C204721
Avec dispositif de coupe
Non
Avec fonction de dénudage
Non
Avec dispositif de verrouillage
Oui
Marque
Gedore
Model
142 12 C
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Avec dispositif de coupe
Non
Avec fonction de dénudage
Non
Avec dispositif de verrouillage
Oui
Marque
Gedore
Model
142 12 C
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
largeur d'utilisation 44 mm, selon DIN ISO 8976 Forme C, Mors de pince longs, réglage à une main par bouton-poussoir 17 fois avec grande surface de travail, branches de poignée étroites avec nervures forgées, acier spécial au chrome-vanadium GEDORE, forgé à chaud, acier spécial au chrome-vanadium GEDORE, acier spécial au chrome-vanadium GEDORE, faces dentelées trempées par induction, Forme C = branches de poignée étroites avec nervures forgées, largeur d'utilisation 44 mm
Numéros d'articles
Numéro d'article
5C204721
EAN
4010886877456
UBB
500642353238
UNSPSC
27112101
N° Article du fabricant
1995553