Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Pinces et pincettes
Pinces étau
Pinces étau
8X506498
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
Gedore 137 10-27 Clé à poignée 260mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
8X506498
Isolé
Non
Longueur totale (mm)
258
Ouverture de mâchoire max. (mm)
27
Marque
Gedore
Model
137 10-27
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Longueur totale (mm)
258
Ouverture de mâchoire max. (mm)
27
Marque
Gedore
Model
137 10-27
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pour les assemblages boulonnés usés qui, autrement, ne pourraient être ouverts qu'avec une extrême difficulté, Résout les problèmes des véhicules et de l'industrie, Convient particulièrement aux conduites de frein, au réglage des tiges de rail, etc., L'articulation positive avec la vis/l'écrou est due à la conception spéciale de la mâchoire de la pince*, * Les articulations positives ne se détachent pas soudainement. Ils doivent, en fait, changer de forme géométrique , un changement de forme visible annonce pratiquement leur défaillance.
Numéros d'articles
Numéro d'article
8X506498
EAN
4010886936542
UBB
500642352651
UNSPSC
27112124
N° Article du fabricant
2788357