HERBO BVBA
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
Pinces et pincettes
Pinces étau
Pinces étau
0X154764
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
Gedore 137 10-24 Clé à poignée 255mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
0X154764
Isolé
Non
Longueur totale (mm)
253
Ouverture de mâchoire max. (mm)
24
Marque
Gedore
Code Douanier
82032000
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Longueur totale (mm)
253
Ouverture de mâchoire max. (mm)
24
Marque
Gedore
Code Douanier
82032000
Model
137 10-24
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pour les assemblages boulonnés usés qui, autrement, ne pourraient être ouverts qu'avec une extrême difficulté, Résout les problèmes des véhicules et de l'industrie, Convient particulièrement aux conduites de frein, au réglage des tiges de rail, etc., L'articulation positive avec la vis/l'écrou est due à la conception spéciale de la mâchoire de la pince*, * Les articulations positives ne se détachent pas soudainement. Ils doivent, en fait, changer de forme géométrique , un changement de forme visible annonce pratiquement leur défaillance.
Numéros d'articles
Numéro d'article
0X154764
EAN
4010886936535
UBB
500642352404
UNSPSC
27112124
N° Article du fabricant
2788349