Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Pinces et pincettes
Pinces étau
Pinces étau
3P079334
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
Gedore 136 K-105 Clé à chaîne 330mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
3P079334
Isolé
Non
Longueur totale (mm)
1050
Ouverture de mâchoire max. (mm)
330
Marque
Gedore
Model
136 K-105
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Longueur totale (mm)
1050
Ouverture de mâchoire max. (mm)
330
Marque
Gedore
Model
136 K-105
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Avec le No. 136 K-105, les pattes de divers extracteurs - après verrouillage - peuvent être enjambées avec la chaîne au niveau de l'élément à extraire et à serrer. Cela empêche les pattes de se plier vers l'extérieur et de glisser. L'extraction est toujours possible même si les pattes ont une surface de contact très réduite, la chaîne ayant une longueur de 1050 mm et une circonférence de 330 mm, l'extraction est également possible avec une très petite surface de contact des crochets.
Numéros d'articles
Numéro d'article
3P079334
EAN
4036976125757
UBB
500642350838
UNSPSC
27112124
N° Article du fabricant
2307227