Pointeaux et chasse-goupilles
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
Ciseaux et outils de démolition
Burins, métal
Pointeaux et chasse-goupilles
0L020404
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
Gedore 119-3.5 Poinçon octogonal 10mm 3.5mm pointe acier 150mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0L020404
Diamètre d'arbre (mm)
10
Longueur (mm)
150
Avec protection des mains
Non
Diamètre de la pointe (mm)
3.5
Marque
Gedore
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre d'arbre (mm)
10
Longueur (mm)
150
Avec protection des mains
Non
Diamètre de la pointe (mm)
3.5
Marque
Gedore
Model
119-3.5
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Selon DIN 6450, GEDORE acier au vanadium, soigneusement trempé et revenu sur toute la longueur, têtes de frappe trempées par induction, arête de travail polie et vernie, tailles spéciales disponibles sur demande.
Numéros d'articles
Numéro d'article
0L020404
EAN
4010883875899
UBB
500642755846
UNSPSC
27111505
N° Article du fabricant
8758990