text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1101-1.29/3K Extracteurs de roulements à billes en boîte plastique 37 pièces

Numéro d'article 1X528101
Nombre total d'outils 4
Marque Gedore
Code des marchandises 82055980
Model 1101-1.29/3K

Spécifications

Nombre total d'outils 4
Marque Gedore
Code des marchandises 82055980
Model 1101-1.29/3K

La description

Pour le démontage des roulements à billes qui sont à la fois sur un arbre et dans un logement, Démontage non destructif des roulements à billes à gorge profonde sans démonter l'arbre , pas besoin de percer la cage de roulement (pas de copeaux), Avec insert Check-Tool pour un contrôle rapide de l'intégralité de l'outil, Insert utilisable dans les tiroirs de dimensions minimales 340 x 260 x 60 mm, En GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L, Dimensions : L 367 x P 316 x H 72 mm, Dimensions : L 367 x P 316 x H 72 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 1X528101
EAN 4010886947746
UBB 500642630023
UNSPSC 27111714
N° Article du fabricant 2964392
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.