Gereedschapmodules en opbergsystemen
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
Servantes d'atelier
Compositions et assortiments d'outils pour servantes
4T834586
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
Gedore 1100 CT2-1.04/12A Assortiment d'extracteurs internes et externes dans plateau en mousse 7 pièces
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
4T834586
Nombre total d'outils
1
Marque
Gedore
Model
1100 CT2-1.04/12A
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Nombre total d'outils
1
Marque
Gedore
Model
1100 CT2-1.04/12A
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pour des profondeurs de serrage jusqu'à Ø 200 mm à l'extérieur, Ø 70-260 mm à l'intérieur, et une portée de serrage jusqu'à 300 mm, Pour 3 des 4 broches, la pointe de la broche (bille/pointe) peut être tournée, Pieds de traction à serrage rapide avec profil en T intégré pour une meilleure transmission de la force, Les pieds de pieds forgés sont très minces et conviennent particulièrement aux endroits difficilement accessibles, 2 rallonges rigides de 100 et 150 mm chacune avec frein de pied pour un ajustement rapide des pieds, 1100 CT2-1. 04/12A pour équiper les L-BOXX® existantes 136, Avec insert Check-Tool pour un contrôle rapide de l'intégralité, Les outils étant entièrement enfoncés dans la mousse, l'insert équipé peut être empilé.
Numéros d'articles
Numéro d'article
4T834586
EAN
4010886945247
UBB
500642629215
UNSPSC
27111714
N° Article du fabricant
2927268