text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.64/1 Extracteur de 155 mm de profondeur de mâchoire

Numéro d'article 2T396488
Modèle Extracteur d'arbre d'entraînement
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Marque Gedore
Code Douanier 82055980

Spécifications

Modèle Extracteur d'arbre d'entraînement
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Marque Gedore
Code Douanier 82055980
Model 1.64/1

La description

Pour les cercles de goujons de roue 100-155 mm avec des vis de 6 mm, Pour les trous taraudés jusqu'à max. M14, Fonctionnement : L'extracteur est fixé à la bride de l'arbre d'entraînement à l'aide des écrous des boulons de roue. En frappant la tête de la broche avec le marteau coulissant, l'arbre peut être retiré facilement et sans dommage : L'extracteur est fixé à la bride de l'arbre d'entraînement à l'aide des écrous des boulons de roue. En frappant la tête de l'arbre avec le marteau coulissant, l'arbre peut être retiré facilement et sans dommage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T396488
EAN 4036976105896
UBB 500642700644
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 8026700
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.