text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.62/8 Arrache-moyeu à 8 pattes

Numéro d'article 2D643337
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Longueur de filetage (mm) 310
Nombre de crochets 8
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Longueur de filetage (mm) 310
Nombre de crochets 8
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Marque Gedore
Code Douanier 82055980
Model 1.62/8

La description

Avec protection des goujons de roue grâce à des ouvertures d'écrou rotatif toujours à plat sur le moyeu pour Ø 22 mm et des douilles de réduction appropriées Ø 14 et 18 mm, Cet outil peut également être utilisé avec l'aide hydraulique sans nécessiter de douille de réduction, Extensible avec la broche hydraulique no. 1.06/HSP3, No. 1.61/H = Patte de rechange, No. 1.61/H = Crochet de rechange

Numéros d'articles

Numéro d'article 2D643337
EAN 4036976105889
UBB 500642700495
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 8026030
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.